Cleşte universal din vanadiu, fosfatat, Lungimea totală: 180mm

Cod articol.: 703000 180
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
1.016 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 180 mm
Valori de tăiere sârmă dură cu ⌀ de până la 2,2 mm
Valori de tăiere coardă de pian cu ⌀ de până la 1,8 mm
Standard DIN ISO 5746
Proprietate bacuri zimţate în interior
Mâner îmbrăcat în plastic
Proces producţie Tăişuri călite inductiv (cca. 64 HRC), corpul cleştelui forjat în matriţă
Material Oțel crom-vanadiu
Suprafaţă lustruit
Fără scântei nu
Tip produs Cleşte multifuncţional

Identificare și clasificare

Cod articol 703000 180
EAN / GTIN 4045197166005
Număr producător 703000 180
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Fălci de prindere cu zimţi. Tăişuri călite suplimentar prin inducţie (cca. 64 HRC), recomandate şi pentru coardă de pian.
Cleşte cu luciu metalic, mânere izolate în plastic.

Standard:

DIN ISO 5746

Material:

Oţel crom-vanadiu, forjat în matriţă.