Cleşte universal din vanadiu, cromat izolat VDE, Lungimea totală: 160mm

Cod articol: 701710 160
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
64 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 160 mm
Valori de tăiere sârmă dură cu ⌀ de până la 2 mm
Valori de tăiere coardă de pian cu ⌀ de până la 1,5 mm
Standard DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Proprietate bacuri dințat
Mâner Manşoane din mai multe componente, cu suprafaţă aderentă Haptoprene®
Material Oțel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat
Fără scântei nu
Tip produs Cleşte multifuncţional

Identificare și clasificare

Cod articol 701710 160
EAN / GTIN 4045197501400
Număr producător 701710 160
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Fălci de prindere dinţate. Tăişuri călite suplimentar prin inducţie (cca. 64 HRC), recomandate şi pentru coardă de pian. Pentru lucru sub tensiune de până la 1000 V conform DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Cleşte cromat, mânere cu manşoane optimizate ergonomic din mai multe componente, cu suprafaţă aderentă Haptoprene®.

Standard:

DIN ISO 5746

Material:

Oţel crom-vanadiu, forjat în matriţă.