Harnașamente 3M™ Protecta® E50

Cod articol: 7012790978
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
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
Cod articol 7012790978
EAN / GTIN 03660570038277
Număr producător 7012790978
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Siguranța și valoarea adăugată sunt conceptul hamului versatil de protecție împotriva căderii 3M™ Protecta® E50. O placă mare din spate facilitează montarea și coborârea de pe harnașamentul de siguranță. Aceasta include curelele contrastante pentru picioare și umeri, care pot fi deschise și închise rapid. Etichetele ascunse protejează informațiile importante pe toată durata de viață a hamului de siguranță. Conceptul de produse 3M™ Protecta® E50 pentru protecția împotriva căderii este simplu: Protecție de bază cu valoare adăugată specială. E50 înseamnă calitate, fiabilitate și siguranță la un preț accesibil.

Avantaj:

  • Calitate, calitate și fiabilitate ridicată pentru lucrul la altitudine mare
  • Placă posterioară mare pentru o montare și o demontare ușoară și comodă
  • Bretele contrastante pentru picioare și umăr pentru o purtare rapidă
  • Etichete protejate
  • Indicator de impact