Disc diamantat flexibil 3M™ Roloc™ 6234J, M74, TR, roșu, 3 inci, matriță R300V, 5 bucăți/cutie

Cod articol: 7010365076
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 5 buc.
  • Pași de comandă: 5 buc.
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
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
Cod articol 7010365076
EAN / GTIN 00051144852567
Număr producător 7010365076
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Discul diamantat flexibil 3M™ ROLOC™ 6234J oferă durabilitate, durată lungă de viață și se adaptează cu ușurință la contururi discurile noastre dispun de un compus acoperit cu metal care asigură diamantele de dimensiuni micrometrice pe un suport robust din poliester pentru șlefuire și lustruire plană, pe muchie, pe contur. Obțineți rezultate excelente pe materiale greu de măcinat, cum ar fi piatră, sticlă, ceramică, metal, carbură și materiale compozite, cu un model de măcinare în puncte deschise, care previne stresul. Rotația alternantă rapidă în sus și în jos a discurilor Roloc facilitează schimbarea calității șlefuirii și minimizează timpii de nefuncționare.

Avantaj:

  • Permite tăierea agresivă a materialului greu de măcinat
  • Un model de șlefuire deschis previne încărcarea
  • Construcția abrazivă asigură durabilitate și durabilitate și permite reglarea conturului
  • Discurile Roloc™ cu schimbare rapidă, cu încuietori prin răsucire, facilitează schimbarea notelor și minimizează timpii de nefuncționare

Recomandare:

  • Pentru șlefuirea, tăierea, șlefuirea conturului și lustruirea feței