3M™ Orbit Spindle Counterweight B0334, 6 in x 5/16 in

Cod articol: 7010362932
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 7010362932
EAN / GTIN 00051115281846
Număr producător 7010362932
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Piesele noastre de schimb 3M pentru șlefuitoarele Power Random Orbit au fost special dezvoltate pentru scula dvs. Și sunt fabricate din materiale de înaltă calitate la calitate industrială. Acestea îndeplinesc aceleași specificații și criterii ca și componentele originale. Puteți fi sigur că noua piesă se va potrivi exact pentru a vă readuce instrumentul Power în funcțiune. De la mânere și manete la rulmenți, șuruburi și inele o, fiecare parte a mașinii de șlefuit orbital aleator 3M™ poate fi înlocuită. Schemele detaliate din manualul de utilizare ilustrează fiecare piesă, astfel încât să puteți găsi cu ușurință piesa de care aveți nevoie. 3M Power Tools concepute pentru longevitate la 3M, proiectăm instrumente pentru longevitate, ceea ce înseamnă că trebuie să acordați atenție fiecărui detaliu al instrumentelor pe care le utilizați în fiecare zi. Folosim numai materiale de înaltă calitate și oferim fiecare piesă ca înlocuitor pentru a menține instrumentul Power în funcțiune. La 3M.com, puteți găsi, comanda, primi, instala și continua să utilizați un instrument care este atât puternic, cât și durabil.

Avantaj:

  • Piesele de schimb sunt ușor de găsit și pot fi comandate online la 24/7 la 3M.com
  • Faceți instrumentul dvs. Power productiv și puternic
  • Diagramele detaliate ale circuitului din manualul de utilizare facilitează identificarea piesei necesare
  • Piese de schimb de înaltă calitate dezvoltate de 3M pentru șlefuitorul orbital 3M™