Descriere:
Permiteți jetoanelor și depunerilor să scape și să prevină încărcarea cu filmul flexibil 3M™ Diamond QRS Cloth Film 6002J. Foliile noastre de pânză sunt potrivite pentru materiale greu de măcinat, cu un mineral diamantat ascuțit, un spate flexibil și un model cu punct deschis. Modelul cu punct deschis este disponibil în trei modele, permițând operatorului să selecteze abrazivul potrivit pentru nevoile lor. Foliile textile 6002J au un spate flexibil, cu cârlig și buclă pentru atașarea ușoară a uneltei și o bună reacție la margini și contururi. Ele sunt potrivite pentru piatră, sticlă, ceramică, carbură metalică, compozite și o gamă largă de aplicații în prelucrarea metalelor.
Avantaj:
- Modelul cu puncte deschise oferă durabilitate și durabilitate atunci când contururile sunt puternice
- Permite tăierea agresivă cu sarcină redusă
- Disponibile în trei modele spot, operatorii pot alege abrazivul potrivit pentru nevoile lor individuale de proiect
- prindere cu scai pentru fixare ușoară a sculelor
- Spatele flexibil reacționează la margini și contururi
Recomandare:
- Utilizați pe piatră, sticlă, ceramică, carbură de metal, materiale compozite și o varietate de aplicații în prelucrarea metalelor