Disc de film 3M Xtract™ 360L, 127 mm, P240, multihole

Cod articol: 7010029936
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 500 buc.
  • Pași de comandă: 500 buc.
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
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
Cod articol 7010029936
EAN / GTIN 50051131017059
Număr producător 7010029936
L-Număr L01130 107378
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Sistemul nostru de schimbare rapidă 3M™ Hookit™ oferă suport excelent pentru suport, permițând schimbarea ușoară a discului și o durată de viață optimizată a sculei, în timp ce materialul de susținere a filmului oferă un finisaj perfect al suprafeței. Discul de alumină violet este disponibil în diferite dimensiuni și dimensiuni de granulație. O împrăștiere deschisă oferă mai mult spațiu între granulele abrazive, astfel încât particulele abrazive se acumulează în spații libere în loc să înfundă marginea de tăiere a granulelor. Stratul rezistent la praf permite discului să macine mai mult timp rășini, lacuri și alte materiale, care altfel ar înfunda discul și ar afecta capacitatea de măcinare. +K7

Avantaj:

  • Perforația patentată 3M Xtract™ cu mai multe orificii asigură o extracție foarte bună a prafului, care previne înfundarea, crește productivitatea și asigură un mediu de lucru mai curat
  • Împrăștierea deschisă și acoperirea specială previn înfundarea și asigură rate optime de îndepărtare și durată de viață
  • Sistemul de fixare 3M™ Hookit™ permite schimbarea ușoară a discului și optimizează durata de viață a sculei
  • Materialul de suport durabil din folie este rezistent la rupere și asigură un finisaj perfect al suprafeței cu toleranțe scăzute
  • Boabele de alumină oferă o îndepărtare mai puternică și mai lungă decât granatul convențional

Recomandare:

  • Pentru șlefuirea lemnului de esență moale, a vopselelor și a altor materiale