Set de cleşti de precizie pentru inele de siguranţă pentru inele interioare şi exterioare, Număr de cleşti: 8

Cod articol: 700156 8
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
114 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de cleşti Setați prețul 8 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Utilizare cleşti pentru inele de siguranţă: Inel interior cotit; Inel exterior cotit; Inel interior drept; Inel exterior drept

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de cleşti 8
Utilizare cleşti pentru inele de siguranţă Inel interior cotit; Inel exterior cotit; Inel interior drept; Inel exterior drept
Standard DIN 5256 C şi D; DIN 5254 A şi B
Pentru ⌀ inelului interior de siguranţă 12 – 25; 19 – 60 mm
Pentru ⌀ inelului exterior de siguranţă 10 – 25; 19 – 60 mm
⌀ vârfului cleştelui pentru inele de siguranţă interioare 1,25; 1,8 mm
⌀ vârfului cleştelui pentru inele de siguranţă exterioare 1,25; 1,8 mm
Lungimea totală maximă a cleştilor pentru inele de siguranţă interioare 130; 140; 170; 180 mm
Lungimea totală maximă a cleștilor pentru inele de siguranţă exterioare 130; 140; 175; 185 mm
Tip produs Cleşte pentru inele de protecţie

Identificare și clasificare

Cod articol 700156 8

Descriere

Execuţie:

Parte forjată a mânerului şi a articulaţiei, vârfuri din oţel special, executate foarte precis, încastrate în corpul cleştelui. Cleşte negru, cap şlefuit, mânere îmbrăcate în plastic.
Articulaţia cleştelui pentru inel exterior prezintă un arc de deschidere integrat.

Avantaj:

Vârfuri încastrate care suportă sarcini mari la utilizarea de lungă durată, durabilitate de până la 10 ori mai mare decât a vârfurilor înşurubate.

Standard:

DIN 5256 C şi D − pentru inele de siguranţă interioare.
DIN 5254 A şi B − pentru inele de siguranţă exterioare.

Livrare:

Câte 1 cleşte pentru inele de siguranţă Cod 719790 Ref. J1; J2; J11; J21.
Câte 1 cleşte pentru inele de siguranţă Cod 719890 Ref. A1; A2; A11; A21.

Notă:

Sortiment cu valiză, consultați Cod. 700155 ref. 8