3M™ Bandă de îmbinare cu strat dublu repulpabilă 3M™ 900

Cod articol: 7000116475
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 18 buc.
  • Pași de comandă: 18 buc.
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Identificare și clasificare

Cod articol 7000116475
EAN / GTIN 05010027106451
Număr producător 7000116475
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Toate benzile adezive cu două fețe au o rezistență adezivă inițială foarte ridicată, rezistență la forfecare foarte bună și rezistență la temperaturi ridicate.

Avantaj:

  • Rezistență la căldură de până la 204 ° C.
  • Apă dispersabilă în conformitate cu TAPPI UM-3 (A) 213
  • Adeziv optim pentru o gamă largă de hârtii și gramatici
  • Apă dispersabilă în conformitate cu TAPPI UM-3 (A) 213
  • Deshidratare scăzută chiar și umiditate scăzută

Recomandare:

  • Pentru îmbinarea suprapusă la diferite gramatici, unde există un risc de circulație a sângelui.