Descriere:
Banda de transfer 3M™ seria 350 9485 PC este un film realizat din adeziv acrilat modificat, care are o rezistență excelentă la adeziv atât pe suprafețe cu energie scăzută, cât și pe suprafețe cu energie ridicată. Datorită grosimii sale relative de 0,135 milimetri, banda adezivă este, de asemenea, potrivită pentru utilizarea pe suprafețe ușor neuniforme sau rugoase. Rezistența sa bună la forfecare și rezistența sa la influențele fizice și chimice o fac potrivită chiar și în condiții dificile de mediu. Răcirea adezivului agresiv până la 2 °C până la 10 °C îmbunătățește semnificativ prelucrabilitatea acestuia, de exemplu la perforare.
Caracteristică:
- Culoarea: Transparent
- Grosime totală [mm]: 0,13
- Material de bază: Włóknina papierowa
- adeziv: Acrilat
- Rezistența la desprindere [Newton/cm]: 16,3
- Rezistenţă la temperatură: 150 °C (zile, săptămâni), 230 °C (minute, ore)
Avantaj:
- bandă de transfer cu grosime de 135 µm.
- Hârtie protectoare pe, adecvată pentru utilizarea în procesul de ridicare a pumnului.
- Respectă specificațiile ul.
- Rezistență ridicată la adeziv și rezistență la forfecare.
- Temperatură excelentă și rezistență la solvenți.
- Aderență excelentă la materiale plastice și spume.
- Pentru îmbinarea materialelor relativ netede, subțiri.
- Conține un adeziv ranforsat cu fibre pentru a crește stabilitatea la rostogolire la lățimi mici.
- Proiectat pentru o sarcină la temperatură pe termen scurt de până la 200°C.
- Ideal pentru lipirea diferitelor materiale.
- Pentru îmbinarea materialelor relativ moi, subțiri, cu stres rezidual scăzut
- Versiune mai groasă de 9482PC
- Armarea fibrei în adeziv
- Rezistență bună la forfecare
- Rezistență chimică foarte bună
- Temperatură foarte ridicată și rezistență UV
Recomandare:
- Suprafețe cu energie ridicată și cu energie redusă
- Materiale de îmbinare, fixare și laminare, cum ar fi metal, lac, sticlă, lemn, ceramică sau plastic
- Folosit pentru a atașa spumă și sigilii
- Pentru fixarea și fixarea în asamblarea produsului
- Pentru lipirea plăcilor metalice subțiri