3M™ PELTOR™ Bull's Eye™ I, 27 dB, verde, pliabilă, H515FB-508-GN

Cod articol: 7000107973
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 20 buc.
  • Pași de comandă: 20 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 7000107973
EAN / GTIN 04046719887286
Număr producător 7000107973
L-Număr L01110 445
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Căștile auriculare 3M™ Peltor ™ Bull's Eye I sunt o protecție auditivă durabilă și confortabilă pentru fotografiere. Căștile noastre reduc nivelul de zgomot cu până la 28 dB. Testat în conformitate cu EN 352:2020. Capsulele sunt înclinate în partea de jos, astfel încât să se evite contactul cu fundul puștii și să nu fiți afectați atunci când trageți. Pernițele moi și late din spumă asigură o etanșare optimă și o presiune de contact scăzută în jurul urechilor. Prin urmare, căștile pot fi purtate confortabil pe o perioadă mai lungă de timp. Pentru acceptarea purtătorului, este important ca protecția auditivă să fie confortabilă și să ofere o protecție fiabilă fără a interfera cu fotografierea. Căștile pentru urechi asigură o protecție adecvată în majoritatea situațiilor zgomotoase, fără a interfera. Plăcuțele și inserțiile din spumă sunt disponibile sub formă de kituri de igienă care sunt ușor de înlocuit dacă sunt deteriorate sau uzate. Acest lucru permite o durată de viață mai lungă a produsului. Disponibil în verde și negru coordonat de culoare. Cu banda de susținere pliabilă, acestea pot fi depozitate convenabil într-o geantă sau geantă atunci când nu sunt utilizate KOMPAKT și.

Avantaj:

  • Reduce nivelul de zgomot până la 28 dB.
  • Testat conform EN 352:2020
  • Pentru utilizare în vânătoare și tragere
  • Construcția benzii de susținere din metal căptușit asigură o presiune constantă de contact pe toată perioada de purtare, pentru o protecție fiabilă
  • Capsula special țesută previne orice contact cu fundul puștii, astfel încât să nu fiți afectat în timpul împușcării
  • Pernițele moi, late, pline cu lichid și spumă asigură o etanșare optimă și o presiune scăzută de contact
  • Pernele și inserțiile sunt disponibile ca seturi de igienă de înlocuire
  • Banda de susținere pliabilă permite depozitarea ușoară într-un buzunar sau într-o geantă