Dopuri de urechi 3M™ E-A-R™ Classic™, pungă de reumplere, PD-01-009

Cod articol: 7000103748
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 2000 buc.
  • Pași de comandă: 2000 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 7000103748
EAN / GTIN 04046719384419
Număr producător 7000103748
L-Număr L01130 105150
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Protejați-vă auzul la locul de muncă și acasă cu unul dintre cele mai populare și utilizate dopuri pentru urechi din lume. Dopurile pentru urechi 3M™ e-A-R™ Classic™ au fost primele dopuri pentru urechi 3M din industrie fabricate din spumă moale, cu reformare lentă și sunt concepute pentru a proteja împotriva zgomotului. 3M aduce tehnologia la viață și lucrăm în mod constant pentru a ne asigura că auzul dvs. Este la fel de sigur astăzi ca în urmă cu peste 50 de ani, când au fost inventate dopurile auriculare 3M™ e-A-R™ Classic™. Datorită formei lor cilindrice confortabile și suprafeței texturate, ele sigilează canalul urechii și asigură o frecare mai mare, prevenind alunecarea chiar și atunci când mandibula se mișcă. Spuma moale, care absoarbe energia, asigură o presiune scăzută de echilibru și se adaptează la forma canalului urechii utilizatorului, făcându-l confortabil și ușor. Complet testate și aprobate în conformitate cu EN 352-2:2020, acestea reduc zgomotul cu 31 dB SNR. Disponibil în flacoane și pungi de reumplere pentru dozatorul de priză pentru urechi 3M™ e-A-R™ One Touch™ Pro, făcând dopurile pentru urechi ușor accesibile la fața locului, reducând în același timp deșeurile.

Avantaj:

  • Suprimă nivelurile de zgomot cu până la 31 dB (ambele versiuni cu fir și fără fir).
  • Testat în conformitate cu EN 352-2:2020.
  • Spuma moale, care absoarbe energia, asigură o presiune scăzută de echilibru, făcând aceste căști una dintre cele mai confortabile protectoare pentru auz de la 3M
  • Rezistent la umezeală, motiv pentru care nu se umflă ușor datorită absorbției umidității
  • Spuma polimerică cu reformare lentă, auto-dezvoltată, asigură proprietăți acustice bune
  • Forma cilindrică se potrivește majorității canalelor urechii și oferă o protecție eficientă
  • Structura de suprafață asemănătoare celulei previne alunecarea, ceea ce înseamnă că dopul auricular nu trebuie înlocuit la fel de des
  • Disponibil în flacoane și pungi de reumplere pentru utilizarea cu dozatorul de protecție pentru urechi 3M™ e-A-R™ ONE TOUCH™ Pro (numai pentru versiunile fără cablu)
  • Compatibil cu sistemul de validare dual-ear 3M™ e-A-RFIT™

Recomandare:

  • Industria auto
  • Industria materialelor de construcție
  • Industria chimică și farmaceutică
  • Inginerie de precizie
  • Prelucrarea lemnului
  • Prelucrare metal
  • Fabricarea textilelor

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Comision fix

Cardul dvs. de client

Vă rugăm să prezentați codul QR la checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături