3M™ HDT-AN Tuburi termocontractabile cu perete gros cu adeziv, negru, 15/4 mm, 1 m

Cod articol: 7000099376
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 15 buc.
  • Pași de comandă: 15 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Mufă de trecere a cablului

Identificare și clasificare

Cod articol 7000099376
EAN / GTIN 08712403573334
Număr producător 7000099376
L-Număr L01310 1482
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

3M™ HDt-AN este o tubulatură termocontractabilă cu pereți groși, fără halogen, fabricată din poliolefină modificată, interconectată cu radiații. Este potrivit pentru utilizarea pe toate cablurile din plastic și sol, atât pentru instalațiile interioare, cât și pentru cele exterioare și subterane. Este utilizat pentru izolarea și etanșarea conexiunilor de orice fel, în special ca furtun extern pentru seturile de linii de comandă. Pentru o mai bună etanșare, are un strat adeziv pe peretele interior. Tubulatura termocontractabilă extrem de rezistentă la îmbătrânire este rezistentă la UV și rezistentă la multe influențe chimice. Rata sa de contracție este de patru până la unu și poate fi utilizată într-un interval de temperatură de la –55 °C la +130 °C. nu se auto-stinge.

Avantaj:

  • Conform cu RoHS
  • Fără halogen
  • Rată de contracție ridicată
  • Tubulatură robustă termocontractabilă, fabricată din poliolefină interconectată la radiații
  • Diametru și rată de contracție conform din 47640
  • Proprietăți bune de izolare electrică
  • Rezistență chimică bună
  • Strat adeziv integrat
  • Rezistent la UV

Recomandare:

  • Pentru izolarea rezistentă la uzură, UV și umiditate a cablurilor din plastic și împământare și ca furtun extern pentru fitingurile conductelor de control