Descriere:
Tubulatura termocontractabilă 3M™ ETW-804 este o tubulatură termocontractabilă cu pereți subțiri, flexibilă, poliolefină, cu rezistență chimică bună. Rata de contracție este de patru la unu. Peretele său interior este acoperit cu un adeziv termoplastic extrem de adeziv, care realizează o etanșare extrem de strânsă. După micșorare, grosimea peretelui său este de 1,0 până la 2,5 milimetri. Tubulatura termocontractabilă este conformă cu RoHS și poate fi utilizată într-un interval de temperatură de la –55 °C la +125 °C.
Avantaj:
- Interval de temperatură: -55°C+125°C.
- Rată de contracție: 4:1
- Intervalul de diametru de la 4,0 mm la 32,0 mm
- Flexibil
- Rezistent la coroziunea cuprului
- Flexibilitate ridicată la temperaturi scăzute
- Rezistență chimică bună
- Clasa de protecție IP-68
- Adeziv acoperit
- Materialul furtunului: Poliolefină, flexibilă
Recomandare:
- Etanșarea și protecția bușoanelor, conexiunilor și ramurilor
- Protecție mecanică și eliberare
- Protecția conectorilor și a ramurilor împotriva umezelii și a altor influențe de mediu