Descriere:
Această bandă adezivă este potrivită pentru plierea cutiilor de carton cu o greutate de până la 31,75 kg. Banda de ambalare Scotch® 371 este echipată cu un suport orientat pe două axe, cu adeziv din cauciuc-rășină și oferă o rezistență bună la rupere și la întindere. Banda de ambalare de dimensiuni medii este, de asemenea, cunoscută sub numele de ambalaj sau bandă adezivă și este utilizată pentru sigilarea containerelor cu fante regulate (RSC) și a pachetelor pentru relocare, expediere și distribuție. Rezistența și aderența bună sunt potrivite în special pentru materiale solicitante, cum ar fi cartonul ondulat sau cartonul fibros. Datorită rentabilității și fiabilității sale, banda de ambalare de dimensiuni medii este deosebit de populară printre producătorii de alimente și băuturi, bunuri sportive, conducte, produse metalice, piese de vehicule și mobilier.
Avantaj:
- Adezivul din rășină de cauciuc aderă rapid la o varietate de materiale, cum ar fi placa fibroasă
- Banda adezivă este rezistentă la îndoiri, abraziune, umiditate și abraziune pentru a oferi o aderență de lungă durată
- Materialul portant se adaptează bine la margini și suprafețe dure pentru a obține o etanșare bună
- Depozitarea în siguranță a conținutului datorită rezistenței bune la rupere și la întindere a muchiilor
- Disponibil cu imprimare individuală (instrucțiuni de siguranță, logo-uri de marcă)
- Aderență excelentă la hârtia de mascare reciclată sau la placa fibroasă
Recomandare:
- Pentru etanșarea cutiilor ușoare
- Cel mai potrivit pentru plierea cutiilor de carton de până la 30 kg