Scotch® Performance PVC Bandă de sigilare cutii 6890, maro, 50 mm x 66 m, Scotch® Performance PVC Bandă de sigilare cutii 6890, maro, 50 mm x 66 m

Cod articol: 7000095238
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 36 buc.
  • Pași de comandă: 36 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Identificare și clasificare

Cod articol 7000095238
EAN / GTIN 08000280354598
Număr producător 7000095238
L-Număr L01310 554
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Materialul de suport din PVC este rezistent la umiditate și substanțe chimice, poate fi rupt manual și asigură o derulare silențioasă. Compoziția specială a adezivului asigură o aderență instantanee ridicată la placa fibroasă. Banda de ambalare 6890 este potrivită pentru utilizarea în contracție la cald.

Caracteristică:

  • Culoarea:
    Maro deschis, transparent
  • Grosime totală [mm]: 0,051
  • Material de bază: PVC
  • adeziv: Solvent / rășină de cauciuc natural
  • Rezistența la desprindere [Newton/25 mm]: 5,5
  • Rezistența la tracțiune [Newton/25 mm]: 143
  • Alungire la rupere: 70%

Avantaj:

  • Pentru sigilarea ambalajelor, combinarea, fixarea, consolidarea, etanșarea într-un proces termocontractabil și gruparea ambalajelor ușoare
  • Poate fi rupt de mână fără un distribuitor
  • Niveluri mai scăzute de zgomot în zona de lucru
  • Silențios rollabil
  • Poate fi smuls cu mâna

Recomandare:

  • Potrivit pentru etanșarea cutiilor de carton medii până la grele
  • Pentru reducerea căldurii și gruparea pachetelor ușoare