Salopetă de protecție 3M™ 4570 Tip 3/4/5/6 Gri XL

Cod articol: 7000089690
Setați prețul 12 buc. (40,91 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Culoarea grau
Mărime unisex XL
Tip produs Combinezon de protecţie la substanţe chimice

Identificare și clasificare

Cod articol 7000089690
EAN / GTIN 04046719402267
Număr producător 7000089690
L-Număr L01110 390
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Purtați costumul de protecție 3M™ 4570 pentru o protecție puternică și eficientă împotriva pulverizării lichide, penetrării substanțelor chimice și a particulelor dăunătoare. Costumul de protecție 3M 4570 îndeplinește cerințele unui număr de standarde, inclusiv agenți infecțioși EN 14126, protecție EN 1073-2 împotriva particulelor contaminate radioactive, EN 1149 antistatic, EN ISO 13688, stropiri lichide de tip 6 EN 13034 și praf de tip 5 EN ISO 14605-1, spray-uri lichide de tip 4 EN 13982 și jet lichid de tip 3 EN 14605. Datorită designului său gri, costumul de protecție este discret și potrivit pentru aplicații în care discreția este preferată, cum ar fi cei care răspund la accidente. Este puternic și robust și este fabricat dintr-un laminat pe non-microporos, care oferă o bună protecție chimică cu rezistență testată la penetrarea diferitelor substanțe chimice. Cusăturile sunt realizate cu benzi adezive rezistente chimic, co-extrudate, oferind protecție împotriva substanțelor chimice lichide (etanșe la pulverizare) și rezistență suplimentară. Costumul îndeplinește cerințele tuturor testelor în conformitate cu EN 14126 și a obținut cel mai înalt rezultat posibil din clasa sa. De asemenea, are o rezistență excelentă la particulele nucleare în clasa TIL 2 EN 1073-2. Cu costumul de protecție 3M 4570 puteți lucra cu un sentiment bun de siguranță – un echipament indispensabil pentru personalul dvs.

Avantaj:

  • Costum de protecție chimică de înaltă performanță certificat în conformitate cu Directiva EIP categoria III, tipuri de protecție 3/4/5/6 și oferă protecție împotriva jeturilor de pulverizare a diferitelor substanțe chimice
  • Compus din 92 g/m² laminat nețesut cu cusături sigilate co-extrudate pentru protecție chimică
  • Clapete duble integrate, cu inele mari de tragere pentru o îmbrăcare ușoară și dezbrăcare cu mănuși
  • Manșetele elastice cu bucle pentru degetul mare, gluga din 3 piese și deschiderile elastice reduc riscul expunerii pielii
  • EN 14126 - Protecția împotriva agenților infecțioși și a pericolelor biologice
  • Acoperirea antistatică EN 1149-5 reduce descărcările statice și riscul de scântei
  • EN 1073-2 Protecția împotriva particulelor contaminate radioactive până la clasa 2