3M™ Burete de șlefuit 150 mm, 10 bucăți pe cutie

Cod articol: 7000082138
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 30 buc.
  • Pași de comandă: 30 buc.
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
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
Tip produs Burete de şlefuit

Identificare și clasificare

Cod articol 7000082138
EAN / GTIN 05010027551084
Număr producător 7000082138
L-Număr L51710 1506
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Utilizați plăcuțele de lustruire cu spumă 3M™ perfect-IT™ pentru a lustrui un finisaj fin pe suprafețe de dimensiuni medii. Cu tampoanele noastre moi din spumă, acoperirile cu agenți de lustruire 3M™ pot fi reparate și reînnoite eficient fără a fi nevoie să le reparați. Structura vafe mărește suprafața de contact în comparație cu plăcuțele de mână plate. În același timp, generarea de căldură este redusă și zgârieturile eddy sunt eliminate. În plus, agentul de lustruire este mai bine absorbit pentru a permite o muncă curată fără stropire.

Avantaj:

  • Oferă o suprafață moale pentru aplicarea lustruirilor 3M
  • Suprafața vafflei asigură o suprafață de contact suficientă, fără generarea excesivă de căldură
  • Repară și restabilește acoperirile fără a se revopsi

Recomandare:

  • Pentru utilizarea pe lemn, auto, marine și acoperiri aerospațiale