Descriere:
Benzile adezive 3M VHB de înaltă performanță sunt benzi adezive cu două fețe din adeziv acrilat cu celule închise. Acestea oferă o adaptabilitate ridicată la suprafețele care urmează să fie lipite. Suprafețele netede sau texturate pot fi conectate fără stres pe întreaga suprafață. Ideal pentru o gamă largă de materiale cu energie de suprafață mare și medie, cum ar fi metale, materiale plastice, lacuri sau sticlă. Rezistență ridicată la plastifiere (de exemplu, pentru substraturi din PVC).
Avantaj:
- Lipire rapidă și ușoară și durabilitate puternică și durabilă
- Durabilitate imediată datorită adezivului sensibil la presiune
- Lipirea adezivă aproape invizibilă asigură un design optimizat
- Bandă adezivă acrilică cu o grosime de 1,6 mm, de înaltă performanță, adaptabilă pe două fețe, gri, pentru rezistență și adaptabilitate în aplicații solicitante, în special pe materiale energetice de suprafață medii (MSE) până la ridicate (HSE)
- Poate înlocui elemente de fixare mecanice (nituri, suduri, șuruburi) sau adezivi lichizi, economisind găurirea, măcinarea, finisarea, înșurubarea, sudarea și curățarea
- Absorbția dinamică ridicată a sarcinii reduce vibrațiile și șocurile
- Creează o etanșare permanentă împotriva apei, umidității etc
- Permite utilizarea de materiale mai subțiri, mai ușoare și inegale
- Rezistență ridicată la plastifiant
- Ideal pentru combinații solicitante de materiale
Recomandare:
- Pentru utilizare în interior și în exterior
- Combinație de materiale de înaltă energie, cum ar fi e..
- B.
- Metale (de ex.
- B.
- Oțel, oțel inoxidabil și aluminiu)
- Îmbinarea suprafețelor vopsite, a lemnului vopsit, a sticlei, a ceramicii, a multor materiale plastice (de exemplu
- B.
- PVC dur, ABS, sticlă acrilică / PMMA, policarbonat) și PVC moale