Descriere:
Benzile adezive 3M VHB de înaltă performanță sunt benzi adezive cu două fețe din adeziv acrilat cu celule închise. Acestea oferă o adaptabilitate ridicată la suprafețele care urmează să fie lipite. Suprafețele netede sau texturate pot fi conectate fără stres pe întreaga suprafață. Ideal pentru o gamă largă de materiale cu energie de suprafață mare și medie, cum ar fi metale, materiale plastice, lacuri sau sticlă. Rezistență ridicată la plastifiere (de exemplu, pentru substraturi din PVC).
Avantaj:
- Adaptabilitate ridicată
- Rezistență ridicată la plastifianți
- Aderență foarte ridicată la aproape toate materialele
- banda adeziva dublu adeziva de 0,6 mm grosime, de inalta performanta, adaptabila, in gri, realizata din adeziv acrilat pentru rezistenta si adaptabilitate in aplicatii solicitante, in special pe materiale cu energie medie pana la mare a suprafetei
- Poate înlocui elemente de fixare mecanice (nituri, suduri, șuruburi) sau adezivi lichizi, economisind găurirea, măcinarea, finisarea, înșurubarea, sudarea și curățarea
- Absorbția dinamică ridicată a sarcinii reduce vibrațiile și șocurile
- Creează o etanșare permanentă împotriva apei, umidității etc
- Permite utilizarea de materiale mai subțiri, mai ușoare și inegale
Recomandare:
- Pentru lipirea plăcilor de cadre
- Pentru lipirea elementelor de rigidizare pe plăci
- Pentru lipirea materialului decorativ, a benzilor decorative sau a accesoriilor
- Pentru lipirea plăcuțelor de identificare, siglelor și semnelor
- Pentru lipirea afișajelor electronice
- Pentru lipirea geamurilor obiectivului de carcasele camerei