3M™ VHB™ Bandă de placare structurală a metalelor W20F

Cod articol: 7000070386
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 5 buc.
  • Pași de comandă: 5 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Identificare și clasificare

Cod articol 7000070386
EAN / GTIN 04046719067565
Număr producător 7000070386
L-Număr L01310 490
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Banda noastră adezivă pentru fațade metalice de înaltă performanță 3M™ VHB™ W20F este o bandă adezivă pe bază acrilică de înaltă performanță, cu două fețe. Domeniile de aplicare includ instalarea de foi metalice pe cadre metalice în sistemele de pereți. Aceasta poate înlocui elementele de fixare mecanice, garniturile sau etanșările structurale cu silicon utilizate în mod obișnuit. Performanțele aplicațiilor și rezultatele testelor demonstrează durabilitatea excelentă și rezistența la temperatură a compoziției chimice acrilice a benzilor 3M™ VHB™. Fiecare aplicație a benzii 3M VHB pentru fațade metalice este testată pe baza unui proiect specific. Ghidurile de aplicare se bazează pe rezultatele testelor Serviciului tehnic 3M. Aceste linii directoare de aplicare specifice proiectului sunt furnizate clientului și trebuie respectate în timpul aplicării. O bandă dublă față-verso de înaltă performanță neconvențională În 1980, 3M a inventat revoluționarele benzi VHB. Aceste benzi unice combină conformabilitatea cu aderența puternică. Familia de produse VHB include benzi cu aderență extrem de ridicată la o mare varietate de materiale. Banda 3M VHB este o alternativă dovedită la șuruburi, nituri, suduri și alte forme de elemente de fixare mecanice. Aplicațiile variază de la telefoane mobile și semne electronice de autostradă până la frigidere, ferestre arhitecturale și clădiri înalte pentru una sau mai multe etape în procesul de asamblare, fixare și etanșare. Această bandă renumită și fiabilă oferă o rezistență consistentă la lipire, o durabilitate remarcabilă și o rezistență excelentă la solvenți și umiditate. 3M susține toate produsele sale și este întotdeauna disponibilă pentru aplicarea produselor și asistență tehnică. Fiabilitatea dovedită a benzilor 3M VHB Banda 3M VHB oferă o rezistență sporită a aderenței într-un mod în care elementele de fixare mecanice nu o pot face. Această bandă îmbunătățește aspectul produselor finite prin eliminarea nevoii de nituri și șuruburi, oferind în același timp rezistență imediată în utilizare. În majoritatea cazurilor, fixarea cu o bandă 3M VHB este mai rapidă decât găurirea sau fixarea cu adeziv lichid. Aceste benzi versatile pot fi utilizate pentru aplicații de interior și de exterior, inclusiv pentru montarea ferestrelor, ușilor și semnelor, pentru electronică, construcții și multe alte aplicații industriale. 3M VHB este rezistentă la substanțe chimice, radiații UV și temperaturi extrem de ridicate și scăzute. Compoziția chimică acrilică unică oferă aderență sporită și rezistență la schimbare în timp. Prin urmare, beneficiați de o bandă adezivă de lungă durată, eficientă și fiabilă. Dezvoltarea de soluții mai bune prin știință și inovație Divizia de adezivi și benzi industriale 3M este implicată în știința adeziunii pentru a dezvolta soluții inovatoare care îmbunătățesc procesele de proiectare și fabricație ale întreprinderilor din întreaga lume. Tehnologiile 3M sunt concepute pentru a ajuta clienții să aducă produse competitive pe piață mai rapid și mai eficient.

Avantaj:

  • Lipire rapidă și ușoară și durabilitate puternică și durabilă
  • Durabilitate imediată datorită adezivului sensibil la presiune
  • Lipirea adezivă aproape invizibilă asigură un design optimizat
  • bandă adezivă pe bază de acril de înaltă performanță, cu grosime de 2 mm, cu o rezistență ridicată la adeziv
  • Poate înlocui elemente de fixare mecanice (nituri, suduri, șuruburi) sau adezivi lichizi, economisind găurirea, măcinarea, finisarea, înșurubarea, sudarea și curățarea
  • Absorbția dinamică ridicată a sarcinii reduce vibrațiile și șocurile
  • Creează o etanșare permanentă împotriva apei, umidității etc
  • Permite utilizarea de materiale mai subțiri, mai ușoare și inegale
  • Ideal pentru elementele de fațadă metalice

Recomandare:

  • Posibilitatea de utilizare este verificată și aprobată pe bază de proiect cu proiect și exclusiv de către inginerii de aplicații 3M
  • Pentru utilizare în interior și în exterior
  • Pentru fixarea elementelor de fațadă din sticlă