Descriere:
Pelicula de siguranță destructibilă 3M™ 3812 oferă o rezistență adezivă puternică materialelor plastice cu energie înaltă sau joasă de suprafață, metal, metal vopsit și suprafețe acoperite cu pulbere. Materialul etichetei noastre nu poate fi transferat pe o altă suprafață fără distrugere și este ideal pentru imprimarea prin transfer termic. Acest proces de imprimare oferă un grad ridicat de flexibilitate, cu o reproducere precisă și opacă a culorilor. Procesul permite imprimarea precisă și lizibilitatea sigură a codurilor de bare de înaltă densitate. Odată ce materialul etichetei a fost aplicat corect, acesta nu poate fi îndepărtat de pe majoritatea suprafețelor dintr-o singură bucată.
Avantaj:
- Conceput pentru o gamă largă de aplicații de etichetare în care rezistența la manipulare este importantă
- Materiale superioare destructibile și nedestructibile, cum ar fi hârtie, vinil, acetat și poliester pentru aplicare și procesare fiabile
- Adezivii transparenți de acrilat disponibili sunt formulați pentru a adera puternic și consecvent la o varietate de suprafețe
- Acoperirile, culorile și modelele ajută la îndeplinirea celor mai diverse specificații de design și procese de imprimare
- Capacele de protecție PK, PCK, din sticlă sau supercalorifere sunt ideale pentru perforare și alte metode de procesare
Recomandare:
- Pentru utilizare în exterior
- Pentru marcaje de siguranță
- Pentru lipirea în jurul formelor și curbelor
- Pentru substraturi cu energie ridicată și scăzută, netede, structurate, acoperite cu pulbere și ușor uleioase