Descriere:
Eliminați ușor rugina, sudurile și contaminanții
Discurile cu peri din setul de discuri cu peri 3M™ Roloc™ 982BS sunt ideale pentru lucrări speciale, cum ar fi îndepărtarea vopselei, petelor, adezivilor, arsurilor de sudură, ruginei și a altor contaminanți de pe piesa de prelucrat. Combinându-le cu șlefuitoarele cu disc 3M™ pentru un sistem unghiular, puteți face ușoare lucrările dificile.
Discurile noastre de mare viteză combină acțiunea excelentă de tăiere cu accesoriul de schimbare rapidă 3M™ Roloc™ pentru a vă ajuta să curățați, dezbrăcați, debavurați, amestecați, finisați, lustruiți, zgâriați și îndepărtați eficient rugina și acoperiri fără a deteriora geometria materialului de bază. În timpul utilizării normale, periile rămân bine fixate în poziție și pot obține finisajul dorit cu o presiune ușoară. Discurile cu peri funcționează bine pe oțel, aluminiu și o varietate de alte metale în întreținerea generală, precum și în aplicațiile auto și de reconstrucție a motoarelor.
Aceste discuri cu peri folosesc granule abrazive ceramice brevetate amestecate cu oxid de aluminiu și peri flexibili, conturați, oferind un contact excelent cu suprafața și păstrând proprietățile abrazive pe toată durata de viață a discului. Granulele abrazive ceramice 3M™ taie rapid și procesează căldura
Granulele abrazive ceramice 3M™ sunt un mineral ceramic fabricat folosind procesul nostru brevetat pentru a îmbunătăți duritatea și duritatea granulelor. Aceste discuri cu peri sunt infuzate cu oxid de aluminiu și granule abrazive ceramice pentru a oferi performanțe superioare, oferind unul dintre cele mai dure și durabile minerale de pe piață. Perfecte pentru îndepărtarea materialelor medii și grele, abrazivele ceramice sunt concepute pentru aplicații de tăiere rapidă și sunt potrivite pentru aplicații cu căldură și sarcină intense. Abrazivii ceramici 3M™ depășesc abrazivii din oxid de aluminiu în ceea ce privește calitatea tăierii și durabilitatea și sunt o alegere excelentă pentru aplicațiile industriale de șlefuire și finisare. Un pachet versatil
3
Avantaj:
- Perii turnați umpluți cu abrazivi Strip, debavurare, amestecare, vopsea, lustruire, curățare și îndepărtare
- Amestecul de granule abrazive ceramice brevetat 3M™ oferă o calitate ridicată a suprafeței
- Distanța dintre peri este ideală pentru îndepărtarea straturilor de acoperire și a altor substanțe foarte stresante
- Perii flexibili se adaptează la contururi pentru a obține suprafețe consistente, chiar și cu piese complexe
- Sistemul convenabil de montare 3M™ Roloc™ permite înlocuirea rapidă și ușoară a discului