Rolă abrazivă textilă 3M™ 707E, 1320 mm x 50 m, P220

Cod articol: 7000060520
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Cod articol 7000060520
EAN / GTIN 04001895740640
Număr producător 7000060520
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Datorită durității și durității deosebit de ridicate a mineralului, acest instrument de șlefuire atinge uzura scăzută a centurii de șlefuire și o durată lungă de viață în timpul șlefuirii intermediare și fine. Baza flexibilă de țesut în formă de J asigură o adaptabilitate ridicată la piesele de prelucrat libere, cum ar fi instrumentele chirurgicale, tacâmurile sau fitingurile. Combinația de minerale și ajutoare speciale pentru măcinare asigură o măcinare mai rece și minimizează decolorarea aliajelor greu de măcinat și sensibile la căldură.

Avantaj:

  • Suport extrem de flexibil pentru țesuturile J
  • Adaptabilitate ridicată
  • Amestec de oxid de aluminiu
  • Ajutoare de măcinare pentru măcinare la rece
  • P80 până la P240 grit

Recomandare:

  • Pentru îndepărtarea materiilor prime cu presiune ușoară până la moderată, amestecarea și rafinarea zgârieturilor