3M™ Trizact™ Bandă de pânză 307EA, 305 mm x 50 mm, A0045

Cod articol: 7000060375
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
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
Cod articol 7000060375
EAN / GTIN 04046719056125
Număr producător 7000060375
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Structura de grâne definită și uniformă este responsabilă pentru un finisaj uniform, performanță de tăiere ridicată susținută și o calitate constantă a suprafeței. Cu un suport J foarte flexibil, banda de șlefuire textilă 3M™ Trizact™ 307EA este potrivită în special pentru prelucrarea pieselor mici, conturate pe suportul de șlefuire sau pe centura liberă (de exemplu, implanturi, instrumente chirurgicale, fitinguri sau lame de turbină). Sistemul integrat de măcinare reduce influența căldurii asupra structurii piesei de prelucrat. Acest produs este potrivit pentru utilizare manuală pe standuri de șlefuit, în special potrivite pentru discuri de contact moi de până la 40 Shore sau pe centura liberă, după preșlefuirea de la P80 la P120.

Avantaj:

  • Finisaj uniform și performanță de tăiere ridicată susținută
  • Prelucrarea pieselor mici, conturate
  • Sistemul integrat de măcinare reduce influența căldurii asupra structurii piesei de prelucrat
  • Bază J foarte flexibilă
  • Structura piramidală

Recomandare:

  • Pentru o suprafață uniformă și fină pe metale dure, cum ar fi carbonul și oțelul inoxidabil