Folie de protecție a vopselei Scotchgard™ SGH6, 84836, transparentă, 914 mm x 36,6 m

Cod articol: 7000056029
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
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
Tip produs Klebefolie

Identificare și clasificare

Cod articol 7000056029
EAN / GTIN 50051141848360
Număr producător 7000056029
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Scotchgard™ Paint Protection Film SGH6 este un film robust, clar de 8 mil, care protejează împotriva așchiilor de piatră, abraziunii și vremii. Stratul transparent special dezvoltat ajută la păstrarea strălucirii culorilor și a liniilor de design ale suprafețelor vopsite ale unui vehicul. Acest film durabil îndeplinește specificațiile producătorilor de automobile și este flexibil, adaptabil și durabil. Pelicula transparentă cu inhibitori UV oferă protecție suplimentară împotriva deteriorării UV și rămâne clară. Potrivit pentru utilizarea pe plottere de tăiere. Aplicare pe suprafețe ușor curbate.

Avantaj:

  • Pelicula de înaltă performanță protejează suprafețele vopsite, acoperite cu gel, din fibră de sticlă sau alte suprafețe ale vehiculului
  • Lac transparent cu inhibitori UV rămâne clar și nu se crapă
  • Protejează împotriva așchiilor de piatră, zgârieturilor și deteriorării vopselei
  • Fixare permanentă (lavabilă)
  • Disponibil în mai multe dimensiuni, diferite cerințe de suprafață
  • Perfect pentru barele de protecție, mânerele ușilor, oglinzile laterale, capotele, benzile portbagajului și marginile ușilor
  • Garanţie 5 ani.