Descriere:
Cu ajutorul dopurilor pentru urechi 3M™ tri-flanșă™ beneficiați de o protecție confortabilă și igienică a auzului. Certificate ce și testate în conformitate cu EN 352-2, acestea reduc poluarea fonică cu până la 29 dB. Lamela triplă moale și flexibilă a dopurilor de urechi se adaptează la forma canalului urechii și o etanșează în siguranță împotriva zgomotului. Acestea nu trebuie rulate și vârful nu trebuie atins, astfel încât urechile și dopurile să rămână igienice. Acest lucru le face ideale pentru medii murdare, zgomotoase. Dopurile de urechi fiabile și robuste sunt rezistente la umezeală, ceea ce le face ideale pentru utilizare multiplă și ușor de spălat. Dopurile noastre pentru urechi sunt disponibile cu material textil sau cablu de vinil care ține dopurile împreună și vă permite să le înfășurați în jurul gâtului - acest lucru este deosebit de util atunci când trebuie să intrați și să părăsiți medii zgomotoase.
Avantaj:
- Suprimă nivelurile de zgomot de până la 29 dB SNR conform EN 352-2:2020
- Fantele triple moi și flexibile se adaptează la forma urechii și o etanșează eficient împotriva zgomotului
- Igienă ușoară și crescută, deoarece vârful dopului nu trebuie atins atunci când este introdus
- Ideal pentru medii murdare, deoarece bușoanele nu trebuie rulate
- Poate fi ușor spălat de până la 50 ori, permițând o utilizare durabilă, multiplă
- Pentru ușurință în utilizare atunci când nu este utilizat și expunere non-continuă la zgomot, disponibilă numai cu un cablu
- Modelul PN-01-006 este disponibil cu un cablu de bumbac, modelul PN-01-005 cu un cablu de vinil
- Compatibil cu sistemul de validare dual-ear 3M™ e-A-RFIT™