Descriere:
Banda cu buclă 3M™ SJ3527N este echipată cu un adeziv puternic din cauciuc sintetic. Această bandă cu buclă de nailon aderă foarte bine la hârtie și carton, lac, metal gol și vopsit, sticlă, lemn sigilat și multe materiale plastice. Cureaua noastră de fixare este concepută pentru utilizare în interior și oferă rezistență pe termen lung la temperaturi medii de până la 50 °C (70 °C pe termen scurt). Se potrivește cu banda cu cârlig SJ3526N.
Avantaj:
- Echipat cu un adeziv puternic din cauciuc sintetic pentru aplicații de interior care necesită rezistență la temperatură medie
- Cu adeziv puternic care aderă la o mare varietate de suprafețe
- Forță de reținere pentru mii de cicluri de blocare
- Fixarea rapidă ajută la economisirea timpului de producție și a costurilor
- Potrivit pentru o gamă largă de industrii, cum ar fi transportul, electronica, echipamentele de birou, montarea în magazin și semnalizarea interioară și exterioară
- Aderență bună chiar și pe suprafețe greu aderente
- Răspundere imediată ridicată
Recomandare:
- Spații publicitare și semnalizare
- Pentru atașarea textilelor la tapițeria mobilierului
- Pentru asamblarea ansamblurilor compozite
- Pentru montarea panourilor de tapițerie
- Pentru agățarea grafică și bannere în schimbare frecventă
- Pentru atașarea pernelor detașabile ale scaunului