Bandă de hârtie cu strat dublu de acoperire 3M™ 410M, naturală, 305 mm x 33 m, 0,15 mm

Cod articol: 7000049325
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Identificare și clasificare

Cod articol 7000049325
EAN / GTIN 50051115320120
Număr producător 7000049325
L-Număr L01310 1801
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Banda adezivă de hârtie 3M™ cu două fețe 410M oferă o bună aderență instantanee pe o mare varietate de suprafețe. Produsul nostru este o bandă adezivă pe două fețe cu suport de hârtie și adeziv din cauciuc seria 850 pe o hârtie de protecție comprimată cu imprimare verde. După aplicare, se obține o rezistență și stabilitate sporite. Banda noastră adezivă este potrivită pentru o gamă largă de aplicații, cum ar fi îmbinarea hârtiei, filmelor, filmelor sau țesăturilor și fixarea produselor laminate la Kern. Puteți fixa plăcile de presiune din cauciuc sau fotopolimeri pe cilindrul de imprimare și puteți obține un contact adeziv mai bun și o rezistență adezivă îmbunătățită sub presiune fermă.

Avantaj:

  • Bandă adezivă cu grosime de 127 µm, cu două fețe, din cauciuc natural, pentru lipirea începutului rolei pe Kern și fixarea capătului rolei pe hârtie, filme și filme.
  • Aderență instantanee bună pe o varietate de suprafețe
  • Atinge o rezistență și stabilitate sporite după aplicare
  • Asigură o bună aderență instantanee pe o varietate de suprafețe.
  • Potrivit pentru utilizare în interior și în exterior.
  • Proprietăți bune de procesare și perforare
  • Hârtie de protecție ușor de curățat
  • Răspundere imediată foarte mare

Recomandare:

  • Lipirea clișeelor și montarea plăcilor de presiune din cauciuc
  • Îmbinarea și fixarea începutului rolei
  • Îmbinări din materiale similare sau diferite, cum ar fi metal, plastic, lemn, hârtie și textile