3M™ Bandă de film dublu strat 9589, albă, 2 in x 36 yd, 3M™ Double Coated Banda de film 9589, White, 2 in x 36 yd

Cod articol: 7000048621
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 24 buc.
  • Pași de comandă: 24 buc.
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
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
Tip produs Klebeband

Identificare și clasificare

Cod articol 7000048621
EAN / GTIN 00021200232077
Număr producător 7000048621
L-Număr L01310 639
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Combinație excelentă de aderență instantanee ridicată și rezistență bună la adeziv pe o mare varietate de materiale. Hârtia de suport a fost tratată special pentru a crește rezistența internă și pentru a îmbunătăți îndepărtarea.

Avantaj:

  • bandă adezivă cu o grosime de 230 µm, cu două fețe, constând din adeziv sintetic dur din cauciuc pe o hârtie de protecție comprimată.
  • Rezistența inițială ridicată a adezivului, care se schimbă la rezistența finală a adezivului în decurs de 24 de ore, permite ca materialele lipite, cum ar fi covoarele, să fie fixate corespunzător.
  • Rezistență excelentă la adeziv.
  • Aderență bună la materiale cu energie de suprafață scăzută.
  • Potrivit pentru utilizare în interior și în exterior.
  • Recomandat pentru fixarea covoarelor