Bandă din poliester 3M™ 8402, verde, 25 mm x 66 m

Cod articol: 7000048552
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 36 buc.
  • Pași de comandă: 36 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Identificare și clasificare

Cod articol 7000048552
EAN / GTIN 50021200056876
Număr producător 7000048552
L-Număr L01310 738
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Banda noastră din poliester 3M™ 8402 este o bandă subțire, adaptabilă din poliester, ideală pentru acoperirea la temperaturi ridicate și aderarea la suprafețe acoperite cu silicon. Banda constă dintr-un adeziv siliconic care este potrivit pentru acoperire și poate fi îndepărtat curat de pe majoritatea suprafețelor dintr-o singură bucată. Această bandă se caracterizează, de asemenea, prin operațiuni de îmbinare permanentă pe căptușeli de silicon, hârtii și filme care sunt expuse la temperaturi ridicate. Culoarea verde facilitează identificarea. Cu o rezistență chimică excepțională, această curea funcționează eficient în unele dintre cele mai solicitante condiții de lucru, cum ar fi anodizarea. Adezivul siliconic sensibil la presiune funcționează într-un interval larg de temperatură de la 50 °C (60 °F) la 218 °C (425 °F). Banda noastră din poliester 3M™ 8402 are o durată lungă de viață și este proiectată să adere ferm și să rămână flexibilă.

Avantaj:

  • Potrivit pentru medii de lucru solicitante, își menține flexibilitatea în autoclavare în intervale de temperatură de la -50°C la 177°C.
  • Adezivul siliconic poate fi îndepărtat de pe diferite suprafețe fără a lăsa reziduuri
  • Adezivul și suportul sunt rezistente din punct de vedere chimic și asigură durabilitate în condiții dure, cum ar fi anodizarea
  • Ideal pentru îmbinarea pe suprafețe care sunt dificil de lipit, cum ar fi hârtiile și filmele cu strat de silicon
  • Posibilitate de îndepărtare ușoară și fără reziduuri
  • Adezivul siliconic permite utilizarea până la +200°C.

Recomandare:

  • Acoperire în timpul proceselor de gravare și anodizare
  • Acoperire cu pulbere electrică
  • Îmbinarea hârtiilor de protecție siliconizate
  • Placarea cu tablă rulantă a circuitelor imprimate