Bandă de polietilenă 3M™ 480, transparentă, 25 mm x 33 m, 0,13 mm

Cod articol: 7000048395
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 36 buc.
  • Pași de comandă: 36 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Identificare și clasificare

Cod articol 7000048395
EAN / GTIN 50021200041452
Număr producător 7000048395
L-Număr L01310 726
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Banda de polietilenă 3M™ 480 se caracterizează prin rezistența sa la îmbătrânire. Atât adezivul său acrilat special, cât și suportul din polietilenă rămân transparente chiar și în timpul utilizării pe termen lung. Banda adezivă pe o singură față este, de asemenea, rezistentă la umiditate, substanțe chimice, solvenți și raze UV. Chiar și la temperaturi scăzute, permeabilitatea vaporilor de apă este doar scăzută. Prin urmare, este potrivit pentru aplicații în aer liber de durată nelimitată. Suportul elastic și flexibil, împreună cu adezivul puternic, asigură o aderență excelentă, cu o bună rezistență la abraziune, chiar și pe suprafețe neuniforme.

Avantaj:

  • Suportul din polietilenă oferă o bună rezistență la substanțe chimice și solvenți.
  • Rezistență bună la abraziune
  • Materialul purtător extrem de flexibil permite benzii să se întindă și să se adapteze la suprafețele texturate și 3-dimensionale.
  • Adeziv special cu transparență de lungă durată
  • Aderență bună pe suprafețe denivelate
  • Permite o utilizare nelimitată în aer liber
  • Suport din polietilenă flexibil, elastic
  • Rezistență UV bună

Recomandare:

  • Etanșare, fixare, grupare pe suprafețe exterioare dificile