Bandă adezivă de vinil spumă pe o singură față 3M™ 4508, negru, 9 mm x 33 m, 3,2 mm

Cod articol: 7000047495
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 24 buc.
  • Pași de comandă: 24 buc.
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Identificare și clasificare

Cod articol 7000047495
EAN / GTIN 50021200033112
Număr producător 7000047495
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Benzile din spumă 3M Scotchfoam cu o singură față sunt fabricate din spumă de vinil cu celule închise cu adeziv acrilat de înaltă rezistență. Acestea sunt ideale pentru etanșarea împotriva prafului și umezelii, de exemplu în aparatele de uz casnic, computere și alte dispozitive electronice. Datorită proprietăților sale acustice excelente, benzile adezive din spumă Scotchfoam sunt, de asemenea, potrivite pentru prepararea la abur și depozitarea moale a pieselor sensibile ale echipamentului.

Avantaj:

  • Suportul din spumă neagră, cu o grosime de 3,2 mm, cu celule închise, de înaltă densitate oferă o etanșare împotriva prafului, luminii și umezelii
  • Adezivul acrilic permanent de pe o parte a spumei are o bună rezistență la îmbătrânire și UV
  • Conceput pentru aplicații solicitante, cum ar fi etanșarea, căptușeala, amortizarea sau izolarea
  • Adaptabilitatea benzii adezive permite lipirea sau etanșarea suprafețelor curbate sau neregulate
  • Amortizarea vibrațiilor
  • Impermeabil
  • Creșterea duratei de viață a produsului
  • Optimizați designul produsului
  • Rapid și ușor de utilizat
  • Proprietăți acustice excelente
  • Ideal pentru etanșarea împotriva prafului și umezelii, de ex.
  • B.
  • În calculatoare și alte dispozitive electronice
  • Pentru prepararea la abur și depozitarea ușoară a pieselor sensibile ale echipamentului

Recomandare:

  • Se aplică materialelor de înaltă energie, cum ar fi
  • Metale, suprafețe vopsite, lemn vopsit, sticlă, ceramică și multe materiale plastice
  • Pentru utilizare în interior și în exterior