Descriere:
Benzile din spumă 3M Scotchfoam cu o singură față sunt fabricate din spumă de vinil cu celule închise cu adeziv acrilat de înaltă rezistență. Acestea sunt ideale pentru etanșarea împotriva prafului și umezelii, de exemplu în aparatele de uz casnic, computere și alte dispozitive electronice. Datorită proprietăților sale acustice excelente, benzile adezive din spumă Scotchfoam sunt, de asemenea, potrivite pentru prepararea la abur și depozitarea moale a pieselor sensibile ale echipamentului. Acestea pot fi utilizate pe o varietate de substraturi, cum ar fi metale, materiale plastice, sticlă sau lemn lăcuit.
Avantaj:
- Suportul din spumă neagră, cu o grosime de 1,6 mm, cu celule închise, de înaltă densitate oferă o etanșare împotriva prafului, luminii și umezelii
- Etanșarea împotriva umezelii și prafului
- Suportul de hârtie permite perforarea fără a mai întâi laminarea unui alt suport pe spumă
- Adaptabilitatea benzii adezive permite lipirea sau etanșarea suprafețelor curbate sau neregulate
- Amortizarea vibrațiilor
- Amortizare vibrații bandă adezivă din spumă de vinil pe o singură față
- Impermeabil
- Creșterea duratei de viață a produsului
- Optimizați designul produsului
- Rapid și ușor de utilizat
- Proprietăți acustice excelente
- Ideal pentru etanșarea împotriva prafului și umezelii, de ex.
- B.
- În calculatoare și alte dispozitive electronice
Recomandare:
- Se aplică materialelor de înaltă energie, cum ar fi
- Metale, suprafețe vopsite, lemn vopsit, sticlă, ceramică și multe materiale plastice
- Pentru utilizare în interior și în exterior