3M™ Material pentru etichete pentru plăci și ecrane 7051SA, moale, alb, 54 in x 750 ft

Cod articol: 7000047376
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Bandă adezivă

Identificare și clasificare

Cod articol 7000047376
EAN / GTIN 50051111189394
Număr producător 7000047376
L-Număr L01130 101433
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Materialul etichetei de vinil 3M™ 7051SA este un material de înaltă performanță, cu o bună adaptabilitate și rezistență la umiditate. Produsul poate fi imprimat cu serigrafie și anumite cerneluri cu jet de cerneală pe bază de solvent. Acest produs dispune de adezivul structurat 3M™ 350E, care este conceput pentru o rezistență excelentă la adezivi pe materiale plastice, metale, metale vopsite și acoperiri cu pulbere.

Avantaj:

  • Cel mai universal adeziv pentru aplicații de etichete
  • Adezivul asigură o rezistență chimică excelentă
  • Capacul de protecție are proprietăți excelente de planeitate și permite prelucrarea fără efort a foilor
  • Partea din spate a acestui capac de protecție nu poate fi imprimată
  • Acoperirea de protecție structurată poligon cartografiază cele mai mici canale din adeziv

Recomandare:

  • Pentru evacuarea temporară a aerului, gazelor sau vaporilor de apă
  • Pentru aplicarea manuală, fără bule, a formatelor de etichete mai mari, decorative sau foarte vizibile
  • Pentru lipirea la materialele de degazare temporară
  • Pentru substraturi acoperite cu pulbere, cu energie redusă sau ușor uleioase