3M™ Standard Abrasives™ Cross Buff CB-ZS

Cod articol: 7000047211
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 500 buc.
  • Pași de comandă: 500 buc.
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
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
Cod articol 7000047211
EAN / GTIN 00051115371462
Număr producător 7000047211
L-Număr L51710 886
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Curățați și lustruiți eficient zonele greu accesibile, cum ar fi interiorul țevii sau tubulatura cu buff-ul standard Abrasives™ și buff-ul de cross Blend HS. Abrazivii noștri spongioși, acoperiți cu rășină, lucrează pe suprafețe dure care necesită un produs robust și se pot forma în puncte înguste chiar și în tuburi înguste. Designul unic de șlefuire rezistă deteriorării sau golirii suprafeței pe care funcționează și elimină cele mai persistente impurități fără urme de zgârieturi. Buff-ul este un material de nailon puternic, acoperit cu rășină, fabricat din granulație abrazivă robustă din oxid de aluminiu. Oxidul de aluminiu taie brusc în timp ce buff-ul se răcește. Este, de asemenea, impermeabil pentru utilizarea cu lubrifianți. Alegeți între abrazivi grosieri (verzi) și abrazivi Medium (albaștri) pentru a obține finisaj satin pe metale moi.

Avantaj:

  • Designul unic de șlefuire permite ca buff-ul să se potrivească în zone greu accesibile
  • Web-ul deschis reacționează la imperfecțiunile de suprafață cu o gustare sau zgâriere minimă a substratului
  • Suprafața robustă din nailon îndepărtează contaminanții de pe suprafață, rezistând în același timp la cearta sau găurirea piesei de prelucrat
  • Suprafața acoperită cu rășină se răcește și este impermeabilă pentru lubrifianți
  • Disponibil în gradele de măcinare grosieră (verde) și Medium (albastru) pentru a obține finisaj satin pe metalele moi
  • Schimbare rapidă

Recomandare:

  • Pentru curățarea și lustruirea zonelor greu accesibile, cum ar fi țevi sau furtunuri