3M™ Standard Abrasives™ Disc de șlefuit cu pâslă 51 mm

Cod articol: 7000047160
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 100 buc.
  • Pași de comandă: 100 buc.
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
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
Cod articol 7000047160
EAN / GTIN 00051115377068
Număr producător 7000047160
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Utilizați discul de lustruire standard Abrasives™ în etapa finală a unei secvențe pentru a oferi o suprafață netedă în oglindă unei varietăți de metale, inclusiv aluminiu, alamă și crom. Discurile noastre de lustruire a pâslei sensibile sunt fabricate din fibre nețesute din pâslă, care sunt moi și flexibile ca bumbacul. Aceste fibre spongioase din pâslă împiedică abrazivul să răcească sau să deformeze substratul. Golurile dintre fibre permit eliminarea așchiilor, un avantaj suplimentar care împiedică abrazivul să fie înfundat de depuneri, prelungind astfel durata de viață a abrazivului. Acestea produc o zgârietură ușoară și necesită doar presiune ușoară, astfel încât pilotul să poată obține un finisaj bun cu efort minim și oboseală. Acestea sunt utilizate pentru finisarea și sigilarea lucrărilor după utilizarea unor abrazivi mai agresivi - mai ales atunci când se lucrează pe piese metalice dure sau zgâriate. Utilizați discurile noastre pe aluminiu, alamă, oțel inoxidabil, crom și alte metale. Un compus de lustruire poate fi adăugat pentru a netezi suprafața. Golurile dintre fibrele nețesute de pe discuri ajută la menținerea legăturii și la distribuirea uniformă a substanței pe suprafață. Acestea sunt disponibile într-o gamă largă de dimensiuni, iar cele mai mici sunt potrivite pentru lucrul pe suprafețe strânse și greu accesibile. Sistemele de fixare Quick Change TS și TR cu discurile noastre facilitează procesarea prin simpla schimbare a discurilor. TS este un inel metalic standard, iar TR este un hub cu filet de nylon (tip șurub). Odată ce discul este atașat la suportul corespunzător, acesta poate fi utilizat cu o unealtă de strunjire.

Avantaj:

  • Funcționarea de răcire reduce riscul de încărcare
  • Corespunde contururilor, razelor și diametrului intern
  • Zone
  • Fibrele sensibile și elastice din pâslă împiedică tăierea sau golirea piesei de prelucrat
  • Poate fi folosit pe aluminiu, alamă și crom
  • Înlocuirea imediată a discului cu sistemul de fixare Quick Change TS sau TR
  • Discul este centrat pentru a asigura o funcționare lină

Recomandare:

  • Obțineți o suprafață reflectorizantă pe o varietate de metale, inclusiv aluminiu, alamă și crom