Disc compact presat 3M™ Standard Abrasives™ SA-UW 732, 100 mm x 19 mm x 6 mm, 7 SFN

Cod articol: 7000047055
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
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
Cod articol 7000047055
EAN / GTIN 00051115355554
Număr producător 7000047055
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Utilizați jantă unificată standard Abrasives™ din carbură de siliciu seria 700 pentru executarea eficientă a finisării dificile, chiar și pe metale dure, cum ar fi Titan. Jantele noastre din seria 700 combină durabilitatea de la Medium până la marginea dură cu cel mai bun mineral din carbură de siliciu pentru suprafețe dure pe metale dure, inclusiv metale exotice și Titan. Ele pot fi utilizate și pe materiale compozite. Aceste roți depășesc roțile unitizate din seria 600 pentru durabilitate și tăiere eficientă și agresivă. Materialul deschis al roților noastre este rezistent la sarcină, pentru a ne asigura că abrazivii funcționează mult mai mult, iar roata rulează în sensul acelor de ceasornic și în sens antiorar, pentru o mai mare versatilitate atunci când este utilizată cu unelte și mașini.

Avantaj:

  • Carbura de siliciu funcționează bine pe metale feroase și neferoase, inclusiv metale exotice și aluminiu
  • Roata de centrare este disponibilă într-o gamă de diametre de la 25,4 mm la 152,4 mm și este atașată la unealtă cu o mandrină universală (comercializată separat).
  • Pânza deschisă este rezistentă la sarcină, ceea ce înseamnă că abrazivii durează mai mult
  • Rulează în sens orar și în sens antiorar pentru o mai mare versatilitate
  • Web-ul deschis este rezistent la încărcare și contribuie la o durată de viață mai lungă a Service
  • Roata centrală a alezajului este disponibilă într-o gamă de diametre de la 1 la 6 și este atașată la unealtă cu o mandrină unitizată (comercializată separat).

Recomandare:

  • Puteți efectua, de asemenea, sarcini de finisare dure pe metale dure, cum ar fi Titan