Disc compact presat 3M™ Standard Abrasives™ SA-UW 532, 150 mm x 6 mm x 25 mm, 5 SFN

Cod articol: 7000047040
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 7000047040
EAN / GTIN 00051115354151
Număr producător 7000047040
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Utilizați roata unificată cu carbură de siliciu standard Abrasives™ - seria 500 pentru amestecarea, finisarea și lustruirea eficientă a pieselor plate sau conturate la presiune scăzută. Roțile noastre cu densitate moale se reglează bine, ceea ce este esențial pentru toleranțe strânse. Acestea pot îmbina suprafețele într-o suprafață fină, iar atunci când sunt necesare toleranțe stricte, acestea oferă operatorului finețea necesară pentru a obține rezultate precise. Roțile unitizate din seria 500 sunt Cut mai rapide decât buff-ul abraziv standard și combină nețesute. Mineralul este potrivit pentru utilizarea pe metale feroase și neferoase, inclusiv metale exotice și Titan, precum și materiale compozite. Acestea funcționează în sensul acelor de ceasornic și în sens invers acelor de ceasornic pentru o mai mare flexibilitate și versatilitate atunci când sunt utilizate cu unelte și mașini. Materialul deschis este rezistent la sarcină și contribuie la o durată de viață mai lungă a Service.

Avantaj:

  • Potrivit pentru metale feroase și neferoase, inclusiv metale exotice și Titan, precum și materiale compozite
  • Rulează în sens orar și în sens antiorar pentru mai multă versatilitate atunci când este utilizat cu unelte și mașini
  • Tăiere mai rapidă decât buff-urile standard Abrasives™ și nețesute Blend
  • Mineralul din carbură de siliciu este potrivit pentru metale feroase și neferoase, inclusiv metale exotice și Titan, precum și materiale compozite
  • Funcționează în sens orar și în sens antiorar pentru o mai mare flexibilitate și versatilitate în combinație cu unelte și mașini
  • Web-ul deschis este rezistent la încărcare și contribuie la o durată de viață mai lungă a Service
  • Roata centrală a alezajului este disponibilă într-o gamă de diametre de la 1 la 12 și este atașată la unealtă cu o mandrină unitizată (comercializată separat).

Recomandare:

  • Pentru amestecarea, finisarea și lustruirea eficientă a pieselor plate sau conturate cu presiune ușoară
  • Potrivit pentru metale feroase și neferoase, inclusiv metale exotice și Titan, precum și materiale compozite