Descriere:
Utilizați jantă unificată cu oxid de aluminiu standard Abrasives™ - seria 800 pentru prelucrarea superioară a marginilor de înaltă performanță, debavurarea și lustruirea oțelului inoxidabil. Roțile noastre din seria 800 combină rezistența deosebit de robustă la marginea de tăiere și mineralele din oxid de aluminiu. Densitatea mai mare a materialului și durabilitatea mai mare a marginilor ascuțite depășesc performanțele roților unitizate din seria 700 și durează mai mult pentru sarcini grele. Oxidul de aluminiu funcționează bine pe metale feroase și neferoase, inclusiv aluminiu. Materialul deschis al roților noastre este rezistent la sarcină, pentru a ne asigura că abrazivii funcționează mult mai mult, iar roata rulează în sensul acelor de ceasornic și în sens antiorar, pentru o mai mare versatilitate atunci când este utilizată cu unelte și mașini.
Avantaj:
- Oxidul de aluminiu funcționează bine pe metale feroase și neferoase, inclusiv aluminiu
- Roata de centrare este disponibilă într-o gamă de diametre de la 25,4 mm la 152,4 mm și este atașată la unealtă cu o mandrină universală (comercializată separat).
- Pânza deschisă este rezistentă la sarcină, ceea ce înseamnă că abrazivii durează mai mult
- Funcționează în sens orar și în sens antiorar pentru o mai mare versatilitate cu unelte și mașini
- Web-ul deschis este rezistent la încărcare și contribuie la o durată de viață mai lungă a Service
- Roata centrală a alezajului este disponibilă într-o gamă de diametre de la 1 la 6 și este atașată la unealtă cu o mandrină unitizată (comercializată separat).
Recomandare:
- Pentru debavurarea și lustruirea oțelului inoxidabil într-un design robust