3M™ Standard Abrasives™ Pentru discuri abrazive cu scai GP-DH

Cod articol: 7000046843
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 7000046843
EAN / GTIN 00051115330650
Număr producător 7000046843
L-Număr L51710 172
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Utilizați discul de vid Standard Abrasives™ Buff și Blend Hook și Loop GP pentru a amesteca, curăța, debavura și procesa cu ușurință o gamă largă de metale. Discurile noastre de vid GP reprezintă un bun punct de plecare pentru multe aplicații de lumină diferite. Acestea sunt discuri abrazive versatile, nețesute, care sunt mai puțin agresive decât materialul HP utilizat în gama noastră standard de abrazivi ″buff and blend″. Designul web deschis robust, dar flexibil, este rezistent la sarcină și limitează acumularea de corpuri străine și blocaje. Discurile noastre au un spate scai conceput pentru a fi utilizat cu un suport scai* pe un șlefuitor excentric. Discurile noastre sunt disponibile în Medium (MED) și oxid de aluminiu foarte fin (VFN). * Se vinde separat

Avantaj:

  • Conceput pentru utilizare mai puțin agresivă în comparație cu materialele HP din gama Standard Abrasives™ Buff și Blend
  • fixare cu scai pentru sisteme de măcinare a marginilor
  • Discurile de rectificare multifuncționale sunt potrivite pentru majoritatea metalelor
  • Materialul din nailon robust și flexibil curăță și debavurează, lăsând un finisaj profesional
  • Pânza deschisă este rezistentă la sarcină și limitează acumularea de obiecte străine care pot bloca abrazivul
  • Disponibil în minerale de oxid de aluminiu în Medium (MED) și calitate foarte fină (VFN)
  • Pânza deschisă este rezistentă la sarcină și limitează acumularea de obiecte străine care pot bloca abrazivul
  • Disponibil în minerale de oxid de aluminiu în Medium (MED) și calitate foarte fină (VFN)
  • Castane maro

Recomandare:

  • Îndepărtați oxidarea ușoară
  • Defectele minore de suprafață se îmbină
  • Pentru debavurarea și curățarea ușoară a unei game largi de suprafețe metalice