Descriere:
Standard Abrasives™ Buff și Blend Cross Buff HP este un buff extrem de versatil care se adaptează bine la o varietate de suprafețe metalice pentru a curăța eficient și a lustrui chiar și zonele greu accesibile. Buff-urile noastre HP robuste sunt fabricate din fibră de nailon ranforsată cu rășină, cu un abraziv robust, cu tăiere rapidă, din alumină. Acestea pot fi utilizate pentru a elimina oxidarea puternică a suprafeței și rugina. Construcția robustă a Buff rezistă la lucrări grele de tăiere în timpul debavurării și, prin urmare, durează mai mult. Utilizați-le pentru accesul la țevi și țevi, eliminând coroziunea din oțel, cupe de supape, matrițe, matrițe și în cilindrii de frână și corpurile supapelor. Acestea pot fi utilizate pentru debavurarea țevilor și țevilor din aluminiu turnat sub presiune.
Avantaj:
- Materialul HP durabil este agresiv și poate rezista la debavurarea muchiilor grele și poate dura mai mult
- Se conformează substratului pentru o gamă largă de aplicații, inclusiv accesul la zonele greu accesibile
- Oxidul de aluminiu este un mineral dur și rapid
- Oxidul de aluminiu mineral oferă un Cut agresiv, care este util pentru a elimina oxidarea puternică a suprafeței
Recomandare:
- Țevi rotunde și pătrate poloneze
- Îndepărtați oxidarea suprafeței, rugina și acoperirile
- Pregătiți suprafețele înainte de acoperire
- Îndepărtați coroziunea de pe țevile și vopselele din oțel de la locul Kirk
- Pentru utilizare cu piese turnate sub presiune din aluminiu