Disc nețesut Standard Abrasives™ Buff and Blend HS-F, 152 mm x 12,7 mm, A MED

Cod articol: 7000046752
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 50 buc.
  • Pași de comandă: 50 buc.
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 7000046752
EAN / GTIN 00051115325205
Număr producător 7000046752
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Curățați, debavurați și rafinați eficient suprafețele cu buff-ul standard Abrasives™ și discul HS-F Blend. Discurile noastre sunt concepute pentru procese automate și automate sau procese robotizate. Acestea sunt realizate dintr-o țesătură nețesută foarte adaptabilă, care este potrivită pentru părțile conturate și suprafețele neregulate, cum ar fi fitingurile sanitare și de ușă. Ele folosesc minerale ascuțite din alumină pentru un model uniform de zgâriere. Acest mineral funcționează bine pe metale feroase și neferoase. Discurile HS-F sunt echipate cu un buff ″pufos″ (HS-F) de înaltă rezistență și material de amestec care oferă rezultate profesionale în procesele de finisare off-hand și automatizate. Designul dens și rigid al discurilor rezistă la presiune ridicată fără pliere sau rupere, oferind eficiență în ruperea marginilor, debavurarea și finisarea marginilor și sudurilor - și câștiguri semnificative de productivitate. Utilizați aceste discuri pentru curățare, debavurare și finisare eficiente și obțineți rezultate consecvente, fără lubrifiere. Acestea sunt recomandate pentru suprafețe foarte fine, lucioase, finisate cu satin și alte suprafețe decorative și sunt potrivite în special pentru alamă, oțel inoxidabil, aluminiu, fitinguri sau elemente de fixare cromate și nichelate.

Avantaj:

  • Buff-ul și materialul de amestec de înaltă rezistență ″pufos″ (HS-F) oferă rezultate profesionale off-hand și rezultate automate de finisare
  • Construcția rigidă, durabilă permite ruperea marginilor, debavurarea și finisarea marginilor și sudurilor
  • Recomandat pentru suprafețe foarte fine, lucioase, suprafețe satinate și alte suprafețe decorative
  • Creează un finisaj satinat consistent, fără lubrifiere, pe armături sau corpuri de iluminat din alamă, oțel inoxidabil, aluminiu, crom și nichel
  • Construcția densă, rigidă rezistă la presiuni ridicate fără pliere sau rupere, crescând productivitatea
  • Mineralul din oxid de aluminiu taie brusc pentru un model uniform de zgâriere și este potrivit pentru metalele feroase și neferoase
  • Pânza deschisă este rezistentă la sarcină și limitează acumularea de obiecte străine care pot bloca abrazivul și prelungesc durata de viață a Service
  • Discurile cu alezaj mediu sunt disponibile într-o gamă de dimensiuni mici până la mari pentru a se potrivi multor mașini diferite sau specificații de proiect

Recomandare:

  • Recomandat pentru suprafețe foarte fine, lucioase, suprafețe satinate și alte suprafețe decorative
  • Funcționează bine pe metale feroase și neferoase
  • Vopsiți fitingurile sau elementele de fixare din alamă, oțel inoxidabil, aluminiu, crom și nichel

Consilieri de servicii și produse

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Comision fix

Cardul dvs. de client

Vă rugăm să prezentați codul QR la checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături