3M™ Wetordry™ Fabric 281W, 203 mm, P500, WOD

Cod articol: 7000045611
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 250 buc.
  • Pași de comandă: 250 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 7000045611
EAN / GTIN 50051144130851
Număr producător 7000045611
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Pentru măcinare, măcinare și finisare, utilizați discul textil 3M™ Wetordry™ 281W Discurile noastre de 281 W oferă un tratament excelent al suprafeței pentru aplicații umede sau uscate pe o varietate de substraturi, cum ar fi vopsea, grund, acoperire cu gel, metal și lemn. Acestea sunt fabricate din oxid de aluminiu, care are o rată Cut rapidă și o durată lungă de viață. Mineralul este un abraziv robust, de lungă durată. Se rupe pentru a expune margini de tăiere proaspete, în timp ce mineralele naturale tradiționale devin tocite mai repede. Oxidul de aluminiu este potrivit pentru o gamă largă de materiale în prelucrarea lemnului și a metalelor, inclusiv aliaje de fier. Când sunt utilizate cu apă, discurile noastre de pânză ajută operatorul să spele zonele piesei de prelucrat în timpul finisării. Acest lucru previne înfundarea abrazivului cu praf și resturi și permite tăierea rapidă a discului. Utilizați discurile uscate pentru a finisa acoperirile metalice și cu gel. Acestea sunt ideale pentru grunduri e-Coat și lemn, precum și pentru aplicații marine pentru șlefuirea suprafețelor vechi, a marginilor fine ale arcurilor și a lucrărilor de suprafață. Materialul impermeabil suportă aplicații umede sau uscate. Este durabil și flexibil, ceea ce îl face o alegere bună pentru prelucrarea metalelor sau a materialelor din lemn greu. Aceste aplicații pot genera o cantitate semnificativă de praf care înfundă punctele de măcinare și creează un mediu de lucru mai sărac. Efectele pot fi reduse prin măcinarea cu apă pentru a îndepărta praful de pe piesa de prelucrat și suprafața abrazivă.

Avantaj:

  • Utilizați umed sau uscat pe grund e-Coat, acoperire cu gel, metal și lemn
  • Stratul inferior al țesăturii asigură durabilitate la șlefuirea manuală sau cu mașina
  • Obțineți un Cut consistent cu mineralul de alumină care se prăbușește
  • Disponibil într-o gamă de dimensiuni și grade
  • Disponibil într-o gamă de dimensiuni și clase pentru a se potrivi cerințelor individuale ale proiectului
  • Disponibil într-o gamă de dimensiuni și clase pentru a se potrivi cerințelor individuale ale proiectului

Recomandare:

  • Pentru măcinare și finisare

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Comision fix

Cardul dvs. de client

Vă rugăm să prezentați codul QR la checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături