Rolă de șlefuit din hârtie 3M™ Stikit™ 426U, 82 mm, K180

Cod articol: 7000045205
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 50 buc.
  • Pași de comandă: 50 buc.
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
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
Cod articol 7000045205
EAN / GTIN 00051141278216
Număr producător 7000045205
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Utilizați rola de hârtie de șlefuit 3M™ Stikit™ 426U pentru aplicații de finisare, cum ar fi pregătirea vopsirii, șlefuirea albilor, rugozirea sigiliilor și finisarea suprafețelor solide. Rolele noastre de șmirghel sunt abrazive pe un suport ușor de hârtie A cu adeziv sensibil la presiune (PSA) și au un strat rezistent la praf. Abrazivul de pe rulourile noastre de șmirghel este carbură de siliciu, ideală pentru șlefuirea universală a suprafețelor din lemn, metal, plastic, tencuială, fibră de sticlă, sticlă, lac transparent și ceramică. Reduce la minimum înfundarea datorită stratului rezistent la praf și a împrăștierii deschise, în timp ce adezivul 3M Stikit asigură aplicarea rapidă și îndepărtarea fără reziduuri. Plăcuța de hârtie A se îndoaie împreună cu placa de bază și foaia de șmirghel pot fi tăiate cu ușurință pentru orice aplicație.

Avantaj:

  • Carbura de siliciu este ideală pentru șlefuirea universală a suprafețelor din lemn, metal, plastic, tencuială, fibră de sticlă, sticlă, lac transparent și ceramică
  • Acoperire rezistentă la praf și împrăștiere deschisă pentru înfundare minimizată
  • Plăcuța de hârtie A se îndoaie împreună cu placa de bază și foaia de șmirghel pot fi tăiate cu ușurință pentru orice aplicație
  • Adezivul 3M™ Stikit™ asigură aplicarea rapidă și îndepărtarea fără reziduuri a sticlei

Recomandare:

  • Pentru măcinarea universală a lemnului, metalului, plasticului, Wall uscat, fibra de sticla, sticla, acoperirea CLEAR și ceramica