3M™ 461X Peliculă de lapping, 30,0 microni, disc 127 mm

Cod articol: 7000044849
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
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
Cod articol 7000044849
EAN / GTIN 50051111500366
Număr producător 7000044849
L-Număr L01130 101341
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Pentru cele mai înalte cerințe privind calitatea suprafeței pentru piesele din metal și plastic. Toate filmele de lapping ar trebui să fie utilizate ″umed″. Apa, emulsia sau alte lichide de răcire disponibile în comerț pot fi utilizate ca ajutoare de măcinare.

Avantaj:

  • Suport de film omogen, necompresibil, cu înaltă precizie
  • Granulație micronă
  • Lipire completă din rășină sintetică
  • Rezistent la apă și ulei
  • Productivitate ridicată
  • Durabilitate îndelungată
  • Calitate reproductibilă, precisă și determinabilă a suprafeței
  • Toleranțe strânse în ceea ce privește dimensiunile cerealelor
  • Mai mult finisaj
  • Înfundare redusă
  • Aderență foarte bună a cerealelor

Recomandare:

  • Toate filmele de acoperire cu diamant ar trebui să fie utilizate ″umed″
  • Apa, emulsia sau alte lichide de răcire disponibile în comerț pot fi utilizate ca ajutoare de măcinare
  • Pentru cele mai înalte cerințe privind calitatea suprafeței tuturor materialelor extrem de dure