Descriere:
Banda adezivă 3M™ pe două fețe cu suport din poliester 415 din seria adezivă 400 impresionează cu proprietăți adezive excelente. Adezivul acrilat pur aderă la suprafețe atât de diverse, cum ar fi metalul, lacul și majoritatea materialelor plastice, dar și la hârtie, sticlă și lemn. Este extrem de rezistent la lumina UV. Chiar și după o perioadă lungă de utilizare, nu prezintă aproape nici o decolorare sau semne de îmbătrânire. Datorită aderenței sale instantanee ridicate și rezistenței bune la forfecare, banda subțire, transparentă este potrivită în special pentru îmbinări de mare viteză în industria de imprimare și contribuie, de asemenea, foarte mult la optimizarea proceselor într-o gamă largă de aplicații.
Avantaj:
- Bandă adezivă cu o grosime de 100 µm pe suport din poliester PET, cu hârtie de protecție comprimată
- Rezistență excelentă la radiațiile UV.
- Aderență bună la o varietate de materiale diferite, cum ar fi materiale cu energie și metale de suprafață ridicate sau scăzute.
- Rezistență bună la temperatură și umiditate.
- Ideal pentru lipirea materialelor cu energie de suprafață ridicată sau scăzută și metale
- Bandă adezivă versatilă cu o bună aderență la o mare varietate de materiale
- Rezistență adezivă ridicată pe majoritatea suprafețelor
- Răspundere imediată ridicată
Recomandare:
- Fixarea materialelor subțiri și ușoare, cum ar fi hârtia sau cartonul
- Potrivit pentru materiale publicitare și promoționale, planificare interschimbabilă și documente de prezentare