Adaptor 3M™ PPS™, nr. 14 pentru DeVilbiss SRi-Mini, 16044

Cod articol.: 7000034255
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 7000034255
EAN / GTIN 05010027821576
Număr producător 7000034255
L-Număr L01130 108493
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Adaptorul face ca orice pistol disponibil în comerț să fie compatibil cu sistemul de finisare a vopselei 3M™ PPS™. Sistemul PPS optimizează timpul de preparare: Dozarea, amestecarea și filtrarea materialelor umede direct în bol. PPS™ este un sistem de vopsea de unică folosință care asigură o muncă curată, reduce consumul de vopsea, reduce consumul de solvenți cu până la 70% și crește eficiența personalului cu până la 50% de la pregătire (dozare, amestecare și filtrare) la curățare (timpul necesar pentru curățarea recipientului de vopsea și a pistolului). Adaptoarele din oțel inoxidabil 3M™ PPS™ permit utilizarea sistemului 3M™ PPS™ cu aproape orice model de armă. Pentru a utiliza adaptorul PPS™, scoateți bolul existent pentru pistoale. Apoi, pur și simplu înșurubați adaptorul PPS™ adecvat pe pistol.

Avantaj:

  • Adaptor pentru utilizare cu sistemul de procesare a vopselei 3M™ PPS™ cu orice pistol de pulverizare disponibil în comerț
  • Adaptoarele special concepute permit pictorului să utilizeze sistemul PPS™ cu aproape orice pistol de pulverizare
  • Adaptor durabil din oțel inoxidabil
  • Adaptor ușor de înșurubat