3M™ Scotch-Brite™ tampon melamină, gri/alb, 430 mm, 5 bucăți/cutie

Cod articol: 7000032549
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 5 buc.
  • Pași de comandă: 5 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 7000032549
EAN / GTIN 04046719685523
Număr producător 7000032549
L-Număr L01130 108513
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Pardoseli curate din piatră, beton, VTC, marmură și alte suprafețe poroase cu tampoane 3M™ melamină. Tampoanele noastre extrem de eficiente îndepărtează murdăria persistentă și urmele inestetice de abraziune într-o clipă și îndepărtează cea mai mare parte a acestor murdărie numai cu apă. Prin urmare, acestea sunt mai ecologice, deoarece nu sunt necesare aditivi de curățare sau substanțe chimice. Curățați până la 1.000 m² cu mașini cu un singur disc și până la 10.000 m² cu uscătoarele de scruber.

Avantaj:

  • Mașină pad pentru suprafețe moderne de podea microporoase, cum ar fi ceramică, teracotă, marmură și beton
  • Elimină majoritatea murdăriei și petelor numai cu apă
  • Mai ecologic – nu sunt necesari aditivi chimici sau agenți de curățare
  • Curăță de până la cinci ori mai mult spațiu pe podea decât alte tampoane de melamină testate
  • Curăță până la 1.000 m² cu mașini cu un singur disc și până la 10.000 m² cu uscătoare de scruber

Recomandare:

  • Pentru curățarea podelelor din piatră, beton, VTC, marmură și alte suprafețe poroase