3M™ Șlefuitor electric cu o singură mână cu orbită aleatorie seria Elite, 125 mm, aspirare externă a prafului, cursă de șlefuire 2,5 mm, filet 5/16″

Cod articol: 7000032241
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 7000032241
EAN / GTIN 04046719637904
Număr producător 7000032241
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Execuţie:

Low-profile lightweight design and quiet operation enhance operator control and comfort
Versatile tool can be used where air power is either unavailable or insufficient
Powerful motor provides professional performance for all sanding and finishing applications
3 speed settings and convenient thumb control enable customized performance
Ergonomic features such as 3M™ Gripping Material, curved wrist rest, and a recessed lever provide ease of use

Descriere:

Profitați de avantajele convingătoare ale unei mașini cu aer comprimat acum și în versiunea electrică! sanderele cu orbită aleatorie pot fi utilizate flexibil peste tot - o singură sursă de energie este suficientă și le puteți măcina. Nu numai prin caracteristicile lor tehnice, mașinile sunt în fruntea sanderelor electrice de orbită, la îndemână, dar și prin confortul pe care îl oferă utilizatorilor. Caracteristici speciale: Design flexibil, ușor, dar robust, motor puternic, cap ergonomic al mașinii și suport pentru încheietură, material de prindere 3M™, control al vitezei. Detalii produs: 7.000 – 11.000 rpm (reglabil), 0,20 ps (150 wați). Furnizat cu: Șlefuitor electric cu orbită aleatorie, disc de șlefuire (cu mai multe găuri), accesorii pentru schimbarea discurilor, instrucțiuni de operare, pachet de service 3M

Avantaj:

  • Conducte de evacuare late
  • Zonă de sprijin pentru mâini curbată și extinsă
  • Sistem de răcire integrat (aripioare)
  • Dimensiune mică, utilă a mașinii
  • Carcasă din aluminiu ușoară, dar robustă
  • Încapsularea nouă protejează motorul împotriva contaminării
  • Cap de mașină optimizat (învelit cu material de prindere îmbunătățit 3M™)
  • Echilibrarea specială a mașinilor
  • Dacă râșnița nu este utilizată o perioadă de timp, aceasta comută automat la ″modul standby″
  • Productivitate crescută
  • Economii de costuri
  • Investiții pe termen lung

Recomandare:

  • Poate fi utilizat cu placa de șlefuire Hookit™ cu mai multe găuri de 20465 150 mm (consultați secțiunea agenți de șlefuire)